Motion
G2SC-281-B
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, 2.1875 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08819007
N° MFRG2SC-281-B
Prix57.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, 2.1875 po de diamètre extérieur, 4.2500 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08819007
N° MFRG2SC-281-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    4.2500 po
  • Poids
    1.8125 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861008102
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861008102

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-281-B