Motion
G2SC-318-B
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, 3.1875 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08819041
N° MFRG2SC-318-B
Prix72.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en deux pièces - Deux pièces - Split, acier, 3.1875 po de diamètre extérieur, 4.5000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI08819041
N° MFRG2SC-318-B
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
Prix72.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1875 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Poids
    1.7688 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro CUP du fabricant
    044861634677
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861634677

Aperçu

Description du fabricant
G2SC-318-B