Motion
LR5-302LJBW-RYG

PATLITE CORP.
LR5-302LJBW-RYG

UL CE IP65 DC 24V de 50mm de diamètre, montage sur poteau/câble, solin/embout, blanc cassé
N° D’ARTICLE MI08820161
N° MFRLR5-302LJBW-RYG
Prix295.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
LR5-302LJBW-RYG

UL CE IP65 DC 24V de 50mm de diamètre, montage sur poteau/câble, solin/embout, blanc cassé
N° D’ARTICLE MI08820161
N° MFRLR5-302LJBW-RYG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix295.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    538.5

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Type de DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    Nema 4X 13 IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    Rouge, bleu, vert
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    Rouge, bleu, vert
  • Fonction du module
    Stable, clignotant, avertisseur sonore
  • Plage de tension de fonctionnement
    12VDC
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LUMIÈRE DE TOUR LR5-302LJBW-RYG