Motion
C6-F-48-09-4
Cote C, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823703
N° MFRC6-F-48-09-4
Prix368.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823703
N° MFRC6-F-48-09-4
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
Prix368.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    51.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    52.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur totale du cadre
    59 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    55 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Numéro CUP du fabricant
    697950842394
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950842394

Aperçu

Description du fabricant
C6-F-48-09-4 ASSEMBLAGE DE PORTE-BAGAGES PLATS CEMA C

Vous pourriez également aimer