Motion
C6-RRD-54-4
Cote C, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823739
N° MFRC6-RRD-54-4
Prix705.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cote C, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI08823739
N° MFRC6-RRD-54-4
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
Prix705.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    56.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    58.13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur totale du cadre
    65 po
  • Poids
    54 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950840840
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950840840

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR C6-RRD-54-4 CEMA C
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon