Motion
D6-F-36-09-4
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823815
N° MFRD6-F-36-09-4
Prix363.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823815
N° MFRD6-F-36-09-4
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
Prix363.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    39.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    40.63 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Largeur totale du cadre
    47 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950833774
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950833774

Aperçu

Description du fabricant
D6-F-36-09-4 TROUSSE DE TRANSPORT PLATE CEMA D

Vous pourriez également aimer