Motion
D6-RRD-24-4
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823843
N° MFRD6-RRD-24-4
Prix551.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823843
N° MFRD6-RRD-24-4
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
Prix551.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    26.88 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    28.13 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9 po
  • Largeur totale du cadre
    35 po
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Disque de caoutchouc de retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950832401
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950832401

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE CAOUTCHOUC DE RETOUR D6-RRD-24-4 CEMA D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté