Motion
E7-T-84-04
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 84 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823926
N° MFRE7-T-84-04
Prix485.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de convoyeur en vrac - CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 84 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08823926
N° MFRE7-T-84-04
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
Prix485.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    84 po
  • Diamètre du rouleau
    7 po
  • Longueur du rouleau
    29.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    31.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7 po
  • Épaisseur du mur
    07, 1/4
  • Poids
    72.36 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950895680
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    697950895680

Aperçu

Description du fabricant
ABREUVOIR EN ACIER E7-T-84-04 CEMA E 7 PO DIAM.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté