Motion
C62037
Taraud manuel - Taille de filetage 5/16 - 18 , 4 cannelures, filetage UNC standard, acier haute vitesse, matériau en ACR, fini brillant
N° D’ARTICLE MI08824448
N° MFRC62037
Prix10.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Taille de filetage 5/16 - 18 , 4 cannelures, filetage UNC standard, acier haute vitesse, matériau en ACR, fini brillant
N° D’ARTICLE MI08824448
N° MFRC62037

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.7188 po
  • Filetage Longueur  
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    5/16 - 18

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    HSS, acier rapide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C62037 5/16-18NC -H3 4FL PRISE MAIN CONIQUE