Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau2.1250 po
- Diamètre intérieur du tuyau 22.3750 po
- Longueur du tuyau20.8750 po
- Poids1.41 lb
Détails
- Détails supplémentairesGates® Les tuyaux de turbocompresseur moulés exacts d’origine sont conçus pour des connexions fiables du moteur. Nos tuyaux de turbocompresseur sont dotés d’une construction multicouches pour un renforcement, une durabilité et une résistance maximum. Ces tuyaux comprennent un couvercle en silicone de haute qualité qui est conçu pour résister à la perméation de l’huile, aux contaminants environnementaux et aux conditions sous le capot à haute température. Les tuyaux du turbocompresseur et les composants du système du véhicule sont conçus pour fournir plus de puissance avec une construction compacte, légère et écoénergétique qui permet à votre moteur de fonctionner à une économie de carburant inégalée.
- Type de tuyauTuyau du chargeur Turbo
- Numéro de catalogue du fabricant4177-1015
- Numéro CUP du fabricant770075619321
- CUP_NON770075619321
Aperçu
- Utilisé pour les applications de refroidisseur d’air à charge latérale chaude et froide
- La doublure en fluorélastomère spécialement formulée empêche la perméation de l’huile
- Absorbe et isole les vibrations et les chocs
- Satisfait ou dépasse les normes d’équipement d’origine en matière d’ajustement, de forme et de fonction
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.