Motion
42570598
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 15 mm, longueur de tuyau de 325 mm, 0.6000 po;diamètre intérieur de 15 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826502
N° MFR42570598
Prix39.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 15 mm, longueur de tuyau de 325 mm, 0.6000 po;diamètre intérieur de 15 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826502
N° MFR42570598
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
Prix39.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.6000 po;15 mm
  • Longueur du tuyau
    325 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053353433
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    72053353433

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOULÉ DE PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR 19048