Motion
42570614
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 15 mm, longueur de tuyau de 389 mm, 0.6000 po;diamètre intérieur de 15 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826518
N° MFR42570614
Prix32.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 15 mm, longueur de tuyau de 389 mm, 0.6000 po;diamètre intérieur de 15 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826518
N° MFR42570614
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
Prix32.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    15 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.6000 po;15 mm
  • Longueur du tuyau
    389 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053407907
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053407907

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 19056 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR