Motion
42570655
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 8 mm, longueur de tuyau de 498 mm, 0.3200 po;diamètre intérieur de 8 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826556
N° MFR42570655
Prix36.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de liquide de refroidissement – diamètre intérieur de 8 mm, longueur de tuyau de 498 mm, 0.3200 po;diamètre intérieur de 8 mm 2, matériau EPDM, -40 à 135 °C, plage de température de -40 à 275 °F
N° D’ARTICLE MI08826556
N° MFR42570655
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
Prix36.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    8 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.3200 po;8 mm
  • Longueur du tuyau
    498 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau du tuyau
    EPDM
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Numéro CUP du fabricant
    072053450460
  • Température maximale
    135 °C, 275 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température
    -40 à 135 °C, -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053450460

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 18246 - PETIT DIAMÈTRE INTÉRIEUR