Motion
7/8X10FT CONDUIT D'AIR 10SD

GATES RUBBER CO
7/8X10FT AIR DUCT 10SD

Tuyau de ventilation - 0.8750 po de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 10.0000 pi, pression de service de 10 psi
N° D’ARTICLE MI08831555
N° MFR7/8X10FT AIR DUCT 10SD
Prix286.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
7/8X10FT AIR DUCT 10SD

Tuyau de ventilation - 0.8750 po de diamètre intérieur, longueur de tuyau de 10.0000 pi, pression de service de 10 psi
N° D’ARTICLE MI08831555
N° MFR7/8X10FT AIR DUCT 10SD
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
Prix286.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.06 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau léger extrêmement flexible pour les connexions filtre à air au moteur, les conduits de dégivrage et les conduits d’air ou de chauffage. Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications de chauffage et de ventilation, telles que l’admission d’air pour les unités de conversion au butane, les conduits d’air et de chauffage, les conduites de dégivrage, les connexions du filtre à air au carburateur, les conduits d’échappement, les conduites d’évacuation pour les égouts et les drains de remorque.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Type de tuyau
    Tuyau de ventilation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4663-4110
  • Numéro CUP du fabricant
    770075543800
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    252 °F
  • Température minimale
    -32 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Chloroprène - Type A
  • CUP_NON
    770075543800
  • Pression de service
    10 psi

Aperçu

Description du fabricant
24302 TUYAU DE VENTILATION - 10 PI LONGUEURS
  • Renforcement : pli de tissu et fil d’acier double
  • Facile à couper à la taille voulue avec un couteau et un coupe-fil
  • Tube résistant à la chaleur et à l’huile