Motion
74711157
Tuyau antipollution - 0.5800 po de diamètre intérieur, plage de température -30 à 250 °F/-34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831878
N° MFR74711157
Prix126.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau antipollution - 0.5800 po de diamètre intérieur, plage de température -30 à 250 °F/-34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831878
N° MFR74711157
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
Prix126.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5800 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Profitez de la durée de vie maximale de votre tuyau d’émission en utilisant les solutions Gates, fabriquées à partir de matériaux solides et de haute qualité. Nos tuyaux de remplacement direct pour la ventilation et les émissions du carter Exact OE assurent un ajustement précis et une installation facile tout en restaurant efficacement le système d’émission aux niveaux de fonctionnement et de performance souhaités. Ce tuyau de rechange restaure efficacement le système d’émission à un fonctionnement et à une performance appropriés.
  • Type de tuyau
    Tuyau d’émission
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7471-1157
  • Numéro CUP du fabricant
    770075625254
  • Plage de température
    -30 à 250 °F, -34 à 121 °C
  • CUP_NON
    770075625254

Aperçu

Description du fabricant
EMH157 TUYAU D’ÉMISSION
  • Le remplacement direct assure un ajustement exact et une installation facile
  • Conforme aux spécifications SAE J30R7
  • Résistant aux vapeurs de carburant et à l’huile