Motion
74711245
Tuyau de contrôle des émissions - 0.4600 po de diamètre intérieur, 6.7500 po de longueur de tuyau, 0.3590 po de diamètre intérieur 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831952
N° MFR74711245
Prix238.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de contrôle des émissions - 0.4600 po de diamètre intérieur, 6.7500 po de longueur de tuyau, 0.3590 po de diamètre intérieur 2, -30 à 250 °F, plage de température de -34 à 121 °C
N° D’ARTICLE MI08831952
N° MFR74711245
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
Prix238.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.4600 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 2
    0.3590 po
  • Diamètre intérieur du tuyau 3
    0.2950 po
  • Longueur du tuyau
    6.7500 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Profitez de la durée de vie maximale de votre tuyau d’émission en utilisant les solutions Gates, fabriquées à partir de matériaux solides et de haute qualité. Nos tuyaux de remplacement direct pour la ventilation et les émissions du carter Exact OE assurent un ajustement précis et une installation facile tout en restaurant efficacement le système d’émission aux niveaux de fonctionnement et de performance souhaités. Ce tuyau de rechange restaure efficacement le système d’émission à un fonctionnement et à une performance appropriés.
  • Type de tuyau
    Tuyau d’émission
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7471-1245
  • Numéro CUP du fabricant
    770075732365
  • Température maximale
    121 °C, 250 °F
  • Température minimale
    -34 °C, -30 °F
  • Nombre de succursales
    1 succursale
  • Plage de température
    -30 à 250 °F, -34 à 121 °C
  • CUP_NON
    770075732365

Aperçu

Description du fabricant
EMH245 TUYAU D’ÉMISSION
  • Le remplacement direct assure un ajustement exact et une installation facile
  • Conforme aux spécifications SAE J30R7
  • Résistant aux vapeurs de carburant et à l’huile