Motion
T42001
Poulie de courroie de distribution PowerGrip® 7786-1094 - diamètre de 10.4 mm, diamètre extérieur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI08833068
N° MFRT42001
Prix217.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution PowerGrip® 7786-1094 - diamètre de 10.4 mm, diamètre extérieur de 60 mm
N° D’ARTICLE MI08833068
N° MFRT42001
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
Prix217.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10.4 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00375X33955
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053881523

Aperçu

Description du fabricant
T42001 POULIES DE COURROIE DE DISTRIBUTION POWERGRIP
  • Les poulies tendeurs Gates PowerGrip® peuvent être soit une poulie tendeur fixe, soit un support de tendeur de remplacement. Ils peuvent être fabriqués en matériaux métalliques ou en plastique et il y a deux surfaces de base : lisses et rainurées (également appelées pignons).
  • Conçu avec une qualité d’origine ou un ajustement exact de l’équipement d’origine.
  • Les roulements de première qualité respectent ou dépassent les normes d’origine.
  • Matériel fourni au besoin.