Motion
T42029
Poulie de courroie de distribution PowerGrip® 7786-1121 - diamètre de 10.2 mm, diamètre extérieur de 54 mm
N° D’ARTICLE MI08833094
N° MFRT42029
Prix125.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution PowerGrip® 7786-1121 - diamètre de 10.2 mm, diamètre extérieur de 54 mm
N° D’ARTICLE MI08833094
N° MFRT42029

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix125.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00375X33981
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053881790

Aperçu

Description du fabricant
T42029 POULIES DE COURROIE DE DISTRIBUTION POWERGRIP
  • Les poulies tendeurs Gates PowerGrip® peuvent être soit une poulie tendeur fixe, soit un support de tendeur de remplacement. Ils peuvent être fabriqués en matériaux métalliques ou en plastique et il y a deux surfaces de base : lisses et rainurées (également appelées pignons).
  • Conçu avec une qualité d’origine ou un ajustement exact de l’équipement d’origine.
  • Les roulements de première qualité respectent ou dépassent les normes d’origine.
  • Matériel fourni au besoin.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good