Motion
8556-0038
Ceinture Micro-V Stretch Fit® - Taille K, 33.74 po de longueur effective, 0.56 po de largeur supérieure
N° D’ARTICLE MI08834995
N° MFR8556-0038
Prix32.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture Micro-V Stretch Fit® - Taille K, 33.74 po de longueur effective, 0.56 po de largeur supérieure
N° D’ARTICLE MI08834995
N° MFR8556-0038
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
Prix32.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    34.25 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    8556-0038
  • Nombre de côtes
    4
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • Section
    K
  • CUP_NON
    770075701606

Aperçu

Description du fabricant
K040338SF CENTURY? COUPE EXTENSIBLE DE LA SÉRIE
  • Les systèmes d’entraînement Stretch Fit exigent des solutions hautement sophistiquées. Les ceintures extensibles Gates Micro-V, dotées de la technologie exclusive d’auto-tension, ont été les premières ceintures de marché secondaire conçues pour s’ajuster comme un gant et fonctionner correctement sur ces systèmes d’entraînement extensibles uniques et Gates continue d’ajouter une couverture à ce segment de marché en pleine croissance.
  • Le cordon de traction Gates a la combinaison nécessaire de résistance et de flexibilité à l’aide d’un cordon de traction avancé en polyamide.
  • Les nervures de courroie brevetées en EPDM sont extrêmement résistantes à la contamination, à l’usure et au boulochage.
  • L’adhésif spécialement formulé se verrouille littéralement sur le cordon, ce qui permet au cordon de s’allonger et de s’étirer, sans jamais perdre de tension.
  • Les ceintures Stretch Fit sont à usage unique et doivent être remplacées si elles sont retirées.