Spécifications
Dimensions
- Longueur totale48.3750 po
- Largeur totale0.9450 po, 24 mm
- Pas0.3750 po, 9.5 mm
- Poids0.34 lb
Détails
- Détails supplémentairesEn termes simples, personne ne fait les courroies de distribution avec une meilleure conception, ou une plus grande portée du marché, que Gates. En tant que principal fabricant mondial de courroies de distribution d’origine, nous avons établi la norme en matière de création de courroies de distribution de rechange qui répondent ou dépassent les normes de fonction, de performance et d’ajustement de l’équipement d’origine. Résistantes à la chaleur, à l’usure et à la contamination, les courroies de distribution automobiles Gates offrent une couverture étendue pour des millions de véhicules importés et nationaux.
- Série de courroiesT
- Catalogue du fabricant
- Nombre de dents129
- Nombre de côtés dentés1
- Type de pièceCourroie de distribution
Aperçu
- Gaines infusées de PTFE pour réduire les pertes par friction et le cisaillement des dents
- Caoutchouc HNBR de haute qualité pour une résistance supérieure à la chaleur et à la contamination
- Les éléments de traction de première qualité offrent une résistance maximale
- Vestes en nylon renforcé d’aramide et vestes à l’arrière pour un port plus long
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.