Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre120 mm
- Extérieur Diamètre155 mm
- Largeur totale4 mm
- Poids0.407 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier 1010
- Type de cageRiveté
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.2700 tr/min