Motion
FNT-821;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-821;PDL125

Ensemble palier de butée - Alésage 8 mm, D.E. 21 mm
N° D’ARTICLE MI08837071
N° MFRFNT-821;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
FNT-821;PDL125

Ensemble palier de butée - Alésage 8 mm, D.E. 21 mm
N° D’ARTICLE MI08837071
N° MFRFNT-821;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Largeur totale
    2 mm
  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Matériau de la cage
    Acier 1010
  • Type de cage
    Riveté
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    20000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
FNT-8211;PDL125 ASSEMBLAGE DE ROULEMENT DE BUTÉE