Motion
TRA-815;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
TRA-815;PDL125

Palier de butée - 0.9370 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08837085
N° MFRTRA-815;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
TRA-815;PDL125

Palier de butée - 0.9370 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI08837085
N° MFRTRA-815;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9370 po
  • Largeur totale
    0.0320 po
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C

Aperçu

Description du fabricant
TRA-815;PD; RONDELLE DE BUTÉE L125