Motion
FYTB 20 TF/VA228

SKF
FYTB 20 TF/VA228

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint sans contact
N° D’ARTICLE MI08837232
N° MFRFYTB 20 TF/VA228
Prix397.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYTB 20 TF/VA228

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint sans contact
N° D’ARTICLE MI08837232
N° MFRFYTB 20 TF/VA228
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
Prix397.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5433 po, 90 mm
  • Taille du boulon
    0.3937 po;10 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur du boîtier
    1.1614 po;29.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31 mm
  • Longueur totale
    2.3819 po, 60.50 mm
  • Largeur totale
    1.2205 po, 31 mm
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier à haute température
  • Type de roulement
    Balle
  • Forme de l’alésage
    Ovale
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Revêtement
    Recouvert de zinc;Recouvert de phosphate de manganèse
  • Description
    Unité de roulement à billes ovale à bride avec verrouillage par vis de fixation, haute température, boîtier en fonte, ISO$
  • Capacité de charge dynamique
    2855 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Lubrifiant solide
  • Rpm max.
    260 tr/min
  • Vitesse maximale
    260 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Sans contact
  • Série
    FYTB
  • Capacité de charge statique
    1472 lbf

Aperçu

Description du fabricant
FYTB 20 TF/VA228