Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale4.30 po
- Largeur totale1.81 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.50 lb
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Capacité de la cuvette0.3 oz
- Matériau de la cuvetteBol en polycarbonate
- Options de bolAvec garde
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Matériau de l’élémentPapier HEPA + feutre
- Valeur nominale du filtre0.3 μm
- Type de filtreFiltre coalescent
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale125 °F
- Débit d’air maximal49 scfm
- Débit maximum49 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Cote de microns0.3 microns
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Plage de température de fonctionnement23 à 125 °F
- Sexe portuaireFemme
- SérieSérie 1000
- Norme de filetageNPT