Motion
F35581-410

ARO CORP
F35581-410

Filtre standard Super Duty – Super Duty, 5 microns, 1280 pi3/min, 1-1/2 NPT ports, cuvette en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI08841763
N° MFRF35581-410
Prix1,365.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
F35581-410

Filtre standard Super Duty – Super Duty, 5 microns, 1280 pi3/min, 1-1/2 NPT ports, cuvette en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI08841763
N° MFRF35581-410
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
Votre prix1,365.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    19.07 po
  • Largeur totale
    7.75 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Poids
    19.30 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Métal
  • Capacité de la cuvette
    27 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre standard
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Débit d’air maximal
    1280 pcm
  • Débit maximum
    1280 pcm
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 150 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Série
    Super Duty
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
F35581-410 F35581-410  : FILTRE, SUPER