Motion
M004RHR083AR3

INGERSOLL-RAND
M004RHR083AR3

Moteur pneumatique - 0.41 HP, vitesse libre 190 tr/min, 18.5 cfm
N° D’ARTICLE MI08844670
N° MFRM004RHR083AR3
Prix4,224.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
M004RHR083AR3

Moteur pneumatique - 0.41 HP, vitesse libre 190 tr/min, 18.5 cfm
N° D’ARTICLE MI08844670
N° MFRM004RHR083AR3
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
Prix4,224.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7.75 po
  • Largeur totale
    1.5 po
  • Taille de la broche
    3/8 po. Clavier rond
  • Couple de calage
    36.7 po
  • Couple de démarrage
    27.5 po

Détails

  • Consommation d'air
    18.5 pcm
  • Vitesse libre
    190 tr/min
  • Puissance maximale
    0.41 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    95 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR M004RHR083AR3
  • La série M004 est livrée avec des options de montage à face et à bride pour une variété d’applications
  • Cette série peut également prendre en charge des vitesses et des couples variables, ainsi que le démarrage et l’inversion instantanés sans surchauffer.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté