Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7.36 po
- Largeur totale1.5 po
- Taille de la broche1/2 po. Clavier rond
- Couple de calage3.78 po
- Couple de démarrage2.84 po
Details
- Consommation d'air33.0 pcm
- Vitesse libre3045 tr/min
- Puissance maximale0.67 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal1522.5 tr/min
Aperçu
Description du fabricant
MOTEUR M007RVR006AR4
- La série M007 est dotée d’un engrenage planétaire en ligne et d’un moteur à aubes pour supporter une gamme élevée de couples et de vitesses
- Il est également offert avec des options de montage à face et à bride, ainsi que la possibilité de démarrer et de reculer instantanément sans surchauffer.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsThe Ingersoll Rand QC Series clutch tools deliver precise, durable fastening with Cmk >1.67 and �10% accuracy. Featuring visual cycle feedback, brushless motors, ergonomic design, and IQV20 battery compatibility for demanding production environments.
View Literature