Motion
PRSS31-600

ARO CORP
PRSS31-600

Régulateur d’air de précision - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI08846142
N° MFRPRSS31-600
Prix1,459.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
PRSS31-600

Régulateur d’air de précision - Orifice d’entrée 3/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI08846142
N° MFRPRSS31-600
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
Prix1,459.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    20 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Définir la plage de pression
    2 à 150 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR INOX PRSS31-600 3/8 2-150