Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonCouvercle inviolable
- Débit d’air maximal14 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Définir la plage de pression2 à 25 psi