Motion
R37341-300

ARO CORP
R37341-300

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 10 à 200 psi
N° D’ARTICLE MI08847803
N° MFRR37341-300
Prix111.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
R37341-300

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/2 po., filetage de sortie NPT, droit, 10 à 200 psi
N° D’ARTICLE MI08847803
N° MFRR37341-300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    2000
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton standard
  • Débit d’air maximal
    210 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    R373
  • Définir la plage de pression
    10 à 200 psi

Aperçu

Description du fabricant
R37341-300 RGLTR, 2000SRS, NPT