Motion
3800U
Moteur pneumatique - 1.45 HP, vitesse libre 220 tr/min, 48.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08876817
N° MFR3800U
Prix6,996.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 1.45 HP, vitesse libre 220 tr/min, 48.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08876817
N° MFR3800U
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
Votre prix6,996.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.69 po
  • Largeur totale
    3.63 po
  • Couple de calage
    140.0 po
  • Couple de démarrage
    105 po

Détails

  • Consommation d'air
    48.0 pcm
  • Vitesse libre
    220 tr/min
  • Puissance maximale
    1.45 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    110 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 3800U
  • Avec un engrenage planétaire en ligne durable et un moteur à aubes robuste, la série 3800 est l’un des moteurs durables à orignaux sur le marché.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon