Motion
551S051-W/RC

INGERSOLL-RAND
551S051-W/RC

Moteur pneumatique - 5.60 HP, vitesse libre 77 tr/min, 160.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08893227
N° MFR551S051-W/RC
Prix52,052.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
551S051-W/RC

Moteur pneumatique - 5.60 HP, vitesse libre 77 tr/min, 160.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08893227
N° MFR551S051-W/RC
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
Prix52,052.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    19.06 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Couple de calage
    885.0 po
  • Couple de démarrage
    650 po

Détails

  • Consommation d'air
    160.0 pcm
  • Vitesse libre
    77 tr/min
  • Puissance maximale
    5.60 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    59 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 551S051-W/RC
  • La série 551 est livrée avec un moteur spécialisé pour un contrôle accru de la vitesse
  • Cette série comprend également un montage sur pied.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté