Motion
8202-A
Moteur pneumatique - 2.00 HP, vitesse libre 900 tr/min, 95.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08898851
N° MFR8202-A
Prix7,180.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 2.00 HP, vitesse libre 900 tr/min, 95.0 cfm
N° D’ARTICLE MI08898851
N° MFR8202-A
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
Votre prix7,180.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    14.06 po
  • Largeur totale
    5.44 po
  • Taille de la broche
    7/8 saisi
  • Couple de calage
    40.5 po

Détails

  • Consommation d'air
    95.0 pcm
  • Vitesse libre
    900 tr/min
  • Réduction des engrenages
    Double
  • Puissance maximale
    2.00 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    450 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 8202-A
  • Ce moteur robuste et durable peut gérer facilement un couple élevé et des vitesses variables.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté