Motion
8210-A
Moteur pneumatique - 1.90 HP, vitesse libre 3500 tr/min, 93.5 cfm
N° D’ARTICLE MI08898881
N° MFR8210-A
Prix8,130.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 1.90 HP, vitesse libre 3500 tr/min, 93.5 cfm
N° D’ARTICLE MI08898881
N° MFR8210-A
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
Prix8,130.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11.27 po
  • Largeur totale
    5.44 po
  • Taille de la broche
    7/8 saisi
  • Couple de calage
    8.50 po

Détails

  • Consommation d'air
    93.5 pcm
  • Vitesse libre
    3500 tr/min
  • Réduction des engrenages
    Célibataire
  • Puissance maximale
    1.90 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    1750 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 8210-A
  • Ce moteur robuste et durable peut gérer facilement un couple élevé et des vitesses variables.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté