Motion
8226-14A
Moteur pneumatique - 0.60 HP, vitesse libre 50 tr/min, 40.5 cfm
N° D’ARTICLE MI08898891
N° MFR8226-14A
Price$4,736.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 0.60 HP, vitesse libre 50 tr/min, 40.5 cfm
N° D’ARTICLE MI08898891
N° MFR8226-14A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4,736.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.5 po
  • Largeur totale
    3.44 po
  • Taille de la broche
    1/2 saisi
  • Couple de calage
    60.0 po

Details

  • Consommation d'air
    40.5 pcm
  • Vitesse libre
    50 tr/min
  • Réduction des engrenages
    Forfait trois services
  • Puissance maximale
    0.60 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Vitesse au couple maximal
    25 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 8226-14A
  • La 0-Series est non seulement facile à entretenir, mais elle offre également des vitesses et des couples variables, ainsi qu'un démarrage et un arrêt instantanés.

Les clients ont également acheté