Motion
8255-A8-1
Perceuse à air d’alimentation Par-A-Matic - 8255, taille de mandrin 5/16 po / 254 mm, puissance 0.50 ch, vitesse maximale 850 tr/min
N° D’ARTICLE MI08898996
N° MFR8255-A8-1
Prix6,002.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à air d’alimentation Par-A-Matic - 8255, taille de mandrin 5/16 po / 254 mm, puissance 0.50 ch, vitesse maximale 850 tr/min
N° D’ARTICLE MI08898996
N° MFR8255-A8-1
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
Prix6,002.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    5/16 po

Détails

  • Puissance
    0.50 hp
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Puissance nominale
    0.50 hp
  • Série
    8255
  • Vitesse
    850 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
8255-A8-1 PERCEUSE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon