Motion
4374
4374 3-Ply 240 Polyester Havane SBR Diamond Top x Nue
N° D’ARTICLE MI08907479
N° MFR4374
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4374 3-Ply 240 Polyester Havane SBR Diamond Top x Nue
N° D’ARTICLE MI08907479
N° MFR4374
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.313 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Poids par pouce
    0.111 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Havane
  • Composé
    SBR
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Étape du biais
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    240 lb

Aperçu

Description du fabricant
3 PLI 225 HAVANE SBR/GOMME DESSUS DIAMANT
  • Cette ceinture supérieure en diamant est conçue pour les pentes raides pour les caisses de déménagement, les colis et les marchandises ensachées
  • Couvercle supérieur non marquant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good