Motion
11781
Revêtement en céramique EZ Spray - 1000 ml, cartouche, temps de séchage de 16 heures
N° D’ARTICLE MI08907520
N° MFR11781
Prix831.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement en céramique EZ Spray - 1000 ml, cartouche, temps de séchage de 16 heures
N° D’ARTICLE MI08907520
N° MFR11781

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix831.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1000 ml

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Temps de séchage
    16 h
  • Plage de température
    Maximum de +350 °F

Aperçu

Description du fabricant
11781 EZ-SPRAY CÉRAMIQUE 1000ML BLEU
  • Faible viscosité pour une application plus facile
  • Le durcissement rapide minimise les temps d’arrêt
  • Sans solvant, sans COV
  • Le système de mélange tel que distribué élimine le mélange manuel
  • Vous permet d’utiliser le produit au besoin
  • Les buses spéciales assurent un mélange et une application uniformes et précis
  • Produit une surface à faible friction
  • Excellente résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux chocs
  • Résistance à haute température jusqu’à 350˚ F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté