Motion
NCDRB1BW30-270S-R73L

SMC CORP OF AMERICA
NCDRB1BW30-270S-R73L

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 270 °, taille de corps 30
N° D’ARTICLE MI08910744
N° MFRNCDRB1BW30-270S-R73L
Prix265.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDRB1BW30-270S-R73L

Actionneur rotatif – arbre double, montage de base, angle de rotation de 270 °, taille de corps 30
N° D’ARTICLE MI08910744
N° MFRNCDRB1BW30-270S-R73L
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
Prix265.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30

Détails

  • Angle de rotation
    270 °
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 à 40 psi
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Type d’arbre
    Double arbre

Aperçu

Description du fabricant
NCDRB1BW30-270S-R73L
  • Léger et compact
  • Fiabilité élevée et longue durée de vie
  • Montable avec interrupteur automatique
  • 2 variations de portage (haut et latéral)
  • Arbre supporté par roulement à billes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté