Motion
FLRS-1
1.0000 in Roller Dia, 0.7810 in Roller Width, 0.4370 in Stud Dia, 1.0000 in Stud Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI08911134
N° MFRFLRS-1
Prix254.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1.0000 in Roller Dia, 0.7810 in Roller Width, 0.4370 in Stud Dia, 1.0000 in Stud Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI08911134
N° MFRFLRS-1
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
Prix254.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1.3750 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2190 po
  • Rouleau Diamètre  
    1.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7810 po
  • Goujon Diamètre  
    0.4370 po
  • Goujon Longueur  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009773900
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    390 lb
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Simple à bride

Aperçu

Description du fabricant
FLRS-1 BRASSÉE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon