Motion
Y0104XL
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - TG ou taille 10, cuir de chèvre à grain supérieur, résistants aux coupures, blancs
N° D’ARTICLE MI08911362
N° MFRY0104XL
Prix18.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - TG ou taille 10, cuir de chèvre à grain supérieur, résistants aux coupures, blancs
N° D’ARTICLE MI08911362
N° MFRY0104XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    10.6 po
  • Poids
    0.293 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Description
    GANT EN PEAU DE CHÈVRE GRAIN POUR CONDUCTEUR, XL
  • ECCN
    EAR99
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Résistant aux coupures
  • Matériel
    Peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Type de protection
    Chauffeurs en cuir

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN CUIR Y0104XL RÉSISTANT AUX COUPURES 3
  • NIVEAU DE COUPE ANSI 3, POUCE DROIT