Motion
232/500CAK/C3W534

AMERICAN ROLLER BEARINGS
232/500CAK/C3W534

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 920 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913613
N° MFR232/500CAK/C3W534
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN ROLLER BEARINGS
232/500CAK/C3W534

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 920 mm, largeur 336 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913613
N° MFR232/500CAK/C3W534

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    920 mm
  • Global Largeur  
    336 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 232/500CAK/C3W534

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté