Motion
230/500CA/W535
Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 720 mm, largeur 167 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913635
N° MFR230/500CA/W535
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 720 mm, largeur 167 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913635
N° MFR230/500CA/W535

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    720 mm
  • Global Largeur  
    167 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 230/500CA/W535

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté