Motion
23956CA/C3W33
Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913697
N° MFR23956CA/C3W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 380 mm, largeur 75 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08913697
N° MFR23956CA/C3W33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23956CA/C3W33

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon