Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.5310 po, 38.89 mm
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Anneau intérieur Largeur1.4000 po, 35.56 mm
- Mauvais alignement Angle18 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.6300 po | 16.00 mm
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Largeur totale1.4000 po
- Poids0.1996 kg | 0.44 lb
Détails
- Détails supplémentairesDoublure en PTFE | Autolubrifiant
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionChrome dur plaqué
- Matériau de l’anneau intérieurAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Matériau de la doublurePTFE
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantHAB-14T
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4 PH - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale322.158 kN, 72,424 lb
- SérieHAB
- Normes respectéesSAE-AS81820, SAE-AS81935
- Type de roulementDésalignement élevé