Motion
MARINA 3/4 BC DANS DES BOBINES VERTES

CONTINENTAL
BC MARINA 3/4 IN GREEN REELS

MARINA 3/4 BC DANS DES BOBINES VERTES
N° D’ARTICLE MI08935800
N° MFRBC MARINA 3/4 IN GREEN REELS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
BC MARINA 3/4 IN GREEN REELS

MARINA 3/4 BC DANS DES BOBINES VERTES
N° D’ARTICLE MI08935800
N° MFRBC MARINA 3/4 IN GREEN REELS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.398 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Température maximale
    140 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 140 °F

Aperçu

Description du fabricant
MARINA 3/4 BC DANS DES BOBINES VERTES