Motion
PSL-D-19-C

ZERO MAX
PSL-D-19-C

Bague sans clé - série PSL-D-C, DI 19 mm, DI 35 mm
N° D’ARTICLE MI08939203
N° MFRPSL-D-19-C
Prix354.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
PSL-D-19-C

Bague sans clé - série PSL-D-C, DI 19 mm, DI 35 mm
N° D’ARTICLE MI08939203
N° MFRPSL-D-19-C
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
Prix354.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    19 mm
  • Pression de contact du moyeu
    8702.26 psi
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Taille de la vis
    M4x20
  • Pression de contact de l’arbre
    110 N/mm^2
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Nickel plaqué sans électrolyte
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    2.91 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Série
    PSL-D-C
  • Force axiale transmissible
    1888 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D'ARBRE PSL-D-19-C POSI-LOK