Motion
CF201UU
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08941062
N° MFRCF201UU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Série CF, diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI08941062
N° MFRCF201UU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    47
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    20700 N
  • Type de tête
    Fente pour tournevis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008412
  • Tr/min maximum (graisse)
    84000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    140000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    34600 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CF
  • Capacité de charge statique
    34600 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CF201UU MÉTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté