Motion
CFKRE35VUUR
Came suiveuse 35 po de diamètre, 18 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI08941517
N° MFRCFKRE35VUUR
Prix159.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 35 po de diamètre, 18 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI08941517
N° MFRCFKRE35VUUR
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
Prix159.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    35
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Goujon Diamètre  
    16 mm
  • Taille du filetage
    M16x1.5
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    20700 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557067068
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    37600 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    37600 N
  • Type de goujon
    Goujon standard avec double trou hexagonal avec bague excentrique

Aperçu

Description du fabricant
CFKRE35VUUR MÉTRIQUE - ECCENTRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté